桑和
桑和の エプロン
桑和の ショートエプロン
10110 エプロン 腰巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63358068
品番
10110
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ミッドインディゴ
サイズ
F
分類
小物
素材
綿70%ポリエステル30%
色番
557