桑和
桑和の エプロン
桑和の ミドルエプロン
10111 エプロン首掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63358077
品番
10111
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ミッドインディゴ
サイズ
F
分類
小物
素材
綿70%ポリエステル30%
色番
557