桑和
桑和の エプロン
桑和の ミドルエプロン
10131 エプロン首掛
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
63358138
品番
10131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
F
分類
小物
素材
綿100%
色番
8