桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
0188-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63358454
品番
0188-08
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%
サイズ
4L
色番
4
分類
夏物
色
ブラック
種別
カーゴパンツ