桑和
桑和の 空調・水冷ウェア
桑和の アクセサリ 空調ウェア・服
80056 保冷剤ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358497
品番
80056
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
ブラック
サイズ
F
分類
夏物
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
色番
4