桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1022-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358725
品番
1022-00
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
S
分類
定番
素材
綿60%ポリエステル40%
色番
4