桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1022-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63358944
品番
1022-08
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
3L
分類
定番
素材
綿60%ポリエステル40%
色番
4