桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1182-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
70
注文コード
63359477
品番
1182-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
70
分類
定番
素材
綿97%ポリウレタン3%
色番
1