桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1182-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63359556
品番
1182-08
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
95
分類
定番
素材
綿97%ポリウレタン3%
色番
1