桑和
1182-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サンドB
サイズ
105
73
76
79
82
88
91
95
100
120
130
70
85
105
110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63359574
品番
1182-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
105
分類
定番
素材
綿97%ポリウレタン3%
色番
1