桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3012-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63359906
品番
3012-00
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
素材
綿20%ポリエステル80%
サイズ
S
色番
1
分類
定番
色
ネイビー
種別
長袖ブルゾン