桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3012-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63360028
品番
3012-00
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
素材
綿20%ポリエステル80%
サイズ
3L
色番
4
分類
定番
色
ブラック
種別
長袖ブルゾン