桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3012-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63360213
品番
3012-08
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ
GS
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
1
分類
定番
色
ネイビー
種別
カーゴパンツ