桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3012-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63361157
品番
3012-09
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
ネイビー
サイズ
130
分類
定番
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
1