桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
3018-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63362383
品番
3018-02
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
素材
綿20%ポリエステル80%
サイズ
S
色番
1
分類
夏物
色
ネイビー
種別
長袖シャツ