桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
3018-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
6L
注文コード
63362444
品番
3018-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
素材
綿20%ポリエステル80%
サイズ
6L
色番
1
分類
夏物
色
ネイビー
種別
長袖シャツ