桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
3018-03 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63362706
品番
3018-03
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
1