桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
3018-03 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
3L
注文コード
63362986
品番
3018-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコールグレー
サイズ
3L
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
23