桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3082-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63364578
品番
3082-00
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
3L
分類
定番
素材
綿33%ポリエステル64%ポリウレタン3%
色番
1