桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3082-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
100
注文コード
63364833
品番
3082-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
100
分類
定番
素材
綿33%ポリエステル64%ポリウレタン3%
色番
1