桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5042-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
5L
注文コード
63367003
品番
5042-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
グレー
サイズ
5L
分類
定番
素材
綿100%
色番
7