桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
5042-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63367265
品番
5042-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
73
分類
定番
素材
綿100%
色番
1