設定情報
販売価格(税別)¥2,015~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三菱ケミカル

【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) (9件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

注文コード63368375 用途店装備品、看板、ディスプレイなど 色透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ品です。キャンセル不可となります。
※A~D端は全て加工しないは不可です。
※カットサイズは4点共同じカットとなります。
切断面はカットしたままの状態で目が粗くざらついています。
【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100
沖縄地方 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
離島 数量1につき ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63368375
2026-04-20
用途:
キッチン周りの仕切り板に使用
製造業

依頼寸法通りで擦り傷も無し。ここに依頼して良かった

2025-03-17
用途:
展示用に使用
製造業

アクリルの板を展示用スペースの扉に使用するために、特注サイズ・エッジ加工で手配。最適なサイズや加工方法で作れるのでとても便利。

対象商品:
63368375
2022-01-19
用途:
冷蔵庫の棚板に
卸売・小売業

使用している冷蔵庫の棚板が破損し、その棚板代わりに購入しました。古い冷蔵庫のため、部品がなく困っていたところ、アクリル板が代わりになるとの情報を得て注文することに。サイズをきっちりはかり、オーダーしましたのでぴったりはまり、強度も程よくあり、満足です。厚みや角落としがオーダーメイドでできるのがいいですね。

対象商品:
63368375
2021-08-03
用途:
テーブルのガラスが割れたので代わりに使用

丁寧に良く出来ている。ガラスと比べ、遜色ないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
63368375
2020-10-18
用途:
装飾の材料

加工精度は、満足できる精度でした。自宅では出来ない加工も、簡単に注文できて、とても助かります。あとは、価格がもっと安くなれば、最高です。

対象商品:
63368375
2020-08-04
用途:
ミニワゴンカートに取り付けるパソコンマウス用のテーブル作成に使用
医療・福祉・介護関連業

アクリル板の加工なんて素人には無理なのでこういうオーダー対応にはとても感謝しております、今後も利用したいと考えております
アクリルの色つきもあれば良いのになぁと思います

2019-05-24
用途:
自作パソコンの側面パネル
建設業・工事業

カット面はもちろん梱包も丁寧で良かった。今後も利用したい。

対象商品:
63368375
2019-02-12
用途:
サンプル作製時の保形のために使用します。
製造業

指示した内容で加工してもらい、サンプル作製時の保形に役立ちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2553:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする