マルチマウントバー単品

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63368576 品番93321
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルなデザインでリーズナブルな価格のマルチマウントバーFEシリーズがDIY素材として登場。
市販の汎用ステーと組み合わせてご利用いただくことでご自身の車両にスマートフォンホルダーやナビ等を設置できます。

材質スチール 穴径(Φmm)(左右)6.5 有効長(mm)(マウント)200 仕上黒塗装 パイプ径(Φmm)22.2 穴ピッチ(mm)(左右)240〜260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63368576
2018-10-30
用途:
バイクのアクセサリー取り付け
その他業種

強度があり、長いので色々なものが取り付けられます。これを取り付けるステーは自作しましたが、良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする