スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63368603 品番95327
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。

差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)130 材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約27(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72

商品説明動画

スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63368603
2023-02-06
用途:
アンテナの取り付け工事
その他業種

小さくてHandyである。本体は握りやすい大きさで、かつ先っちょのレンチがロックされて落下しないので安全向上に寄与できた。

1人が参考にしています
対象商品:
63368603
2022-12-06
用途:
車のドア周りのボルト外し
TKC 様 (建設業・工事業)

コンパクトで首も自在に動いて使いやすかったです、グリップ部を横にしてボルトなどを回すと非常に早く作業ができました。

対象商品:
63368603
2023-02-10
用途:
狭い所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使用するにしたがって甘くなると思いますが、動きが固い。

対象商品:
63368603
2022-09-12
用途:
車のメンテナンス
YOSHIMURA 様 (その他業種)

手に持った感じのサイズ感、色んな角度から回せるので非常に便利です。大き過ぎず、小さ過ぎずって感じでしょうか。クイックアダプターと併用すると更に使い勝手が良くなります。

対象商品:
63368603
2021-02-10
用途:
農機整備作業

色々な角度からボルト・ナットを操作が出来るのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
63368603
2020-10-07
用途:
もっと早く買うべきでした!
かな泉 様 (製造業)

使ってみるとすごく便利 コンパクトで車載工具にもオススメ

対象商品:
63368603
2020-02-11
用途:
バイク

大変便利で使いやすい、よく使う工具ですが強度はどうかな。

対象商品:
63368603
2019-02-14
用途:
オートバイの通常メンテナンス
建設業・工事業

半年ほど利用しましたが、特に問題なく利用できました。トルクが必要なボルトも難なく外せました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする