347-165 ベストコーナーテープ クロス施工用 ヤヨイ化学 63368822

ベストコーナーテープ クロス施工用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63368822品番347-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。
パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。
石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。

仕様粘着付寸法(幅Wmm×長さLm)54×36
注意
※目盛線には多少の寸法誤差(概ね1mあたり3mm程度)がありますので、あくまで目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-19
用途: 入隅出隅処理
アトリエ エムズ コンセプト

巻き終わりの剥離紙が剥がすときに5cm毎に切れめがあるのか、すぐ切れて作業に手間取る。たまたま不良だったのか、改善求める。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする