48.6自在クランプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63369014 品番 TZCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63369014
2025-09-11
用途:
雪囲い用
その他業種

当初番線で結束しようと思っていたのですが、安価なので購入しました。全く問題無く使用出来ました。

2026-01-16
用途:
足場
中道住供株式会社 様 (不動産業)

いつも買っています、注文してすぐ来るので助かります。

対象商品:
55544834
2025-09-02
用途:
籾殻置き場の外枠
農・林・水産業

以前から使用していますが、耐久性も高く満足しています。

対象商品:
63369014
2022-11-11
用途:
単管組用自在接として

単管で仮設野外照明灯を設営する際に買い足し。
単管用自在クランプとしては、一般的なもの。
防錆表面処理は厚ぼったくない印象だが、耐候性の評価はこれから。
品質は良く、ネジ部に引っ掛かりがある個体も無かった。

対象商品:
63369014
2020-08-17
用途:
既存足場の補強
株式会社ワークス員行 様

強度を必要としない部分なので、安価なクランプで良いので重宝している

対象商品:
63369014
2020-10-22
用途:
ぶどう棚作り
その他業種

単管でシャインマスカットの棚を作る為に使用しました。角度が自在に可動するので作業が楽でした。またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする