曜日別特売
TKKCL タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材) 63369023

タルキ止め直交クランプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63369023品番TKKCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63369023
2023-08-09
用途: 庇取付作業
TSUKIJI建設業・工事業

物置の庇が腐って落ちかかってきたので単管とこの垂木止め直交クランプを使って庇を作り変えました。以前は番線を使用して垂木を縛っていたので作業性はとても良いです。

対象商品 : 63369023
2021-08-24
用途: 仮設のフェンス

仮設のフェンスを単管で製作するために使いました。強度も十分で価格も安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 63369023
2021-11-29
用途: 軽トラックの荷台に櫓を設置する時
増田板金工作所建設業・工事業

今まで自在の垂木クランプを使用していましたが直交クランプがあってぐらつきが減りました。イレギュラーな使い方ですが拡張性や格納性を考えると非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 63369023
2021-12-07
用途: 雪囲いのポリ波板取付用
農・林・水産業

近くのホームセンターでの販売価格より高くて、残念!事前調査して発注すればよかった。

MonotaROからの回答

対象商品 : 63369023
2020-08-03
用途: 木柵の単管補強用
建設業・工事業

単管に垂木を取り付けるのではなく、木柵の柱にビス止めし、単管を取り付けるために用いました。
改良:木部取り付け部分を大きくし、ビスをより大きい木材に取り付けが出来たらよかった。

対象商品 : 63369023
2018-03-05
用途: 価格以上の性能
運輸・通信業

個人で使う分には高い商品と違いが判らない位良い商品です。オススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする