タルキ止め自在クランプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63369032 品番 TKZCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ自在 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63369032
2022-05-05
用途:
自作倉庫用
建設業・工事業

6尺真四角の古い倉庫を解体して両側面だけ利用し、タルキ止めクランプで4メートルの単管に繋ぎ拡張しました。一気にでかい倉庫になりました。今は木材が高いので。単管も上がってますけど木材よりは簡単に出来ます。

1人が参考にしています
2022-10-11
用途:
薪ストーブの煙突の支えに
Seed工業 様 (製造業)

とても便利な商品でよかったです。
こんなクランプがあるのは知らなかった。

対象商品:
63369032
2020-05-02
用途:
ガレージの垂木止め
卸売・小売業

メーカーが違っても差が出にくい類の商品で値段だけで選ぶ方がほとんどだと思いますが、
これと他の決定的な違いはバーコードシールの剥がし易さ。綺麗に一発で剥がせます。
仕事で使うなら気にしませんが、DIYで使うなら絶対このメーカーです。

2人が参考にしています
対象商品:
63369032
2020-07-03
用途:
倉庫の改築工事
農・林・水産業

単価も安価で早い対応取り付けもスムーズに出来満足している。

対象商品:
63369032
2020-02-24
用途:
簡易物置
建設業・工事業

問題なく使用できました。バリが少々あるので素手で作業は避けるべきですね。

1人が参考にしています
対象商品:
63369032
2018-10-06
用途:
単管パイプクランプでの小屋作り
その他業種

値段も安いし、作りもしっかりしており単管パイプでの小屋作りには重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
63369032
2018-11-16
用途:
ガレージの屋根の垂木止め
卸売・小売業

良い商品だと思います。てかりがほどよくあるので使っていて新品の味が感じられる

対象商品:
63369032
2018-10-06
用途:
単管パイプでの小屋作り
その他業種

単管パイプでの小屋作りに購入しました。
パイプに垂木を取り付ける際には重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする