曜日別特売
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258

 

6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
6.5×10×30 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 63369258
モノタロウ

エアホースワンタッチカプラー付

(738件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)30
内容量1巻注文コード63369258品番6.5×10×30
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。長さ(m)30オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料:
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:738
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 点検整備他
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートで購入しました。カプラーが付いての値段はとても魅力的です。ホースの耐久性は使用頻度と使用状況によりますが、個人的な感想として、3~5年位と思います。

対象商品 : 35063007
2025-10-10
用途: コンプレッサー用のエアホース
サービス業

他社製のホースに穴が空きエア漏れの為、モノタロウ製のホースに交換しました。ホース自体がしっかりしているので長持ちしそうです!

1が参考にしています
2026-01-25
用途: 自動車整備

古くなったホースを交換。
品質に問題ありありませんが、コンプレッサー側や工具側のカプラーとの相性が
あるので少しエア漏れが発生する場合があります。

2026-01-05
用途: エアー配管
農・林・水産業

色彩選別機のエアー配管を頭上配管にする為使用しています。内径φ6.5ですが問題なく使用できています。

2025-12-12
用途: 印刷用のスクリーン洗浄作業時
株式会社アイキャスト

これまで使用していたホースに比べて、強度と耐久性が優れており、かつ割安だと思います。

対象商品 : 35063016
2025-10-22
用途: コンクリートをはつる
建設業・工事業

使いやすいホースでカプラーをつけ外しもスムーズでいいです

2025-10-03
用途: 旧車レストアなど

何度か長さ違いでリピートしてます。
カプラー付きだし、値段も満足です。

対象商品 : 40970806
2025-09-13
用途: 機械メンテナンス
タケコーポレーション不動産業

カプラ付きでコスパも、よく大変気に入っております
もう少し柔らかいホースであれば良いのですが…
それでもトータルで満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
6が参考にしています
2022-06-24
質問:
カットしてカプラはに繋ぐことはできますか。
回答:
カットしてホースに繋ぐことは可能です。
2が参考にしています
2021-01-28
質問:
適合のカプラーを教えてください。
回答:
適合のカプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322961 品番 PN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2961/

■モノタロウ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322952 品番 SN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2952/
7が参考にしています
2021-01-28
質問:
エアホースワンタッチカプラー付2つを、2分岐で使用する際の分岐用カプラーを教えてください。
回答:
適合の分岐用カプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
注文コード 19288587 品番 MLT-2
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1928/8587/
1が参考にしています
2021-01-28

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする