ニトリル極薄手袋(粉なし)

(61件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズLL 注文コード63369303 品番2041LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

突刺し強度に大変優れています!
食品に混入しても発見しやすいブルー色
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性に優れています!
食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)

サイズLL 全長(cm)24(±1) 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合 機能耐突刺・耐油 粉有無粉無 入数(枚)100 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。 トラスコ品番829-0511

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63369303 2041LL 55267915 2041LL ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業) ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業) 1箱(100枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
塗装作業時
サービス業

手にフィットして伸縮性もよく、装着するのも作業もしやすいです。

対象商品:
55267897
2026-01-05
用途:
仕事に
その他業種

毎日使っていますが、軍手の下に付ける分にはまず破れなくてよい。

2025-12-11
用途:
油汚れ掃除用に重宝してます
医療・福祉・介護関連業

手にピッタリで破れにくいので良いです。機械ものの修理や手が汚れる作業では良く使います。

2026-03-03
用途:
部品組み立て

いろんなメーカーの物を使いましたが、今の所この手袋が一番破れにくいです。

対象商品:
55267906
2025-07-16
用途:
農作業
その他業種

丈夫で破れにくいので何回か繰り返し使用しています。

2025-04-04
用途:
車のメンテナンス

これまでモノタロウのニトリル手袋を使っていたのですが箱に乱雑に入っていて取り出しにくいのと少し弱い感じを受けたので試しに使ってみました。
結果非常に満足しています。まず箱の中に上手く折りたたまれて入っているので取り出しやすく余分に出てくることもありません。薄手ですがこちらの方が丈夫に感じます。これからは少しだけ高いですがこちらを使おうと思っています。

対象商品:
55267897
2025-03-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

厚めで重整備などでも破れにくくとても良い。
またリピートします。

2025-04-22
用途:
調理
まい・ふる 様 (飲食業)

手になじみ動きやすいので作業に最適
破れにくいのでお財布にも優しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする