大口径エアホースワンタッチカプラー付

(247件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63369328 品番 8.5×12.5×30
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

長さ(m)30 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 ブルー 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1.5 用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40〜60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 247
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63369328
2025-11-16
用途:
エアブローや小型エアハンマーに使用
建設業・工事業

力こそパワー
カプラーとソケットで、普通のヤツとコレに付いてる大口径なヤツとで互換性があるから、そのへんを気にせずサイズアップしたホースが使える。
ホコリを吹き飛ばすのがラクになりました。

対象商品:
40970824
2025-11-06
用途:
機械整備
ガレージナガトモ 様

使っていくとピンホールが多数出来る
肉厚を厚くする事で対処出来るかも?
使っているとひび割れが目立つ

2025-06-30
用途:
インパクトで使用
その他業種

普段はDIYにて外形10内径6.5のホースを
タッカーやピンネイル等に使用してます。
折角だからスタッドレスの履き替えも
簡単にできる様、インパクトを購入し
いざ使ったら、トルクが無くナットが回らない。
色々調べたら、6.5では径が小さい様なので
此方の商品を購入して使用。
確りトルクも上がり、冬季のタイヤ交換も
楽になりました。

4人が参考にしています
2025-05-20
用途:
エアツール使用時
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今使っているエアホースがエア漏れしてきたので購入。
適当に選んだら・・20mは長すぎました。
10mくらいにカットして2本で使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
40970815
2025-06-23
用途:
切断作業
個人のお客様

エアホースはプラズマ切断機での切断作業に使用していましたがホースの老朽化からエアー漏れが生じたためこちらに買い換えました。厚めの材料を試し切りしてみましたが問題なく綺麗に切断でき安心しました。

2025-05-14
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

太いホースで大きなトルクが必要なツールに適している商品です。

1人が参考にしています
2025-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ちょうど良い長さでコンプレッサーに繋いで作業するのにとても気に入っています。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
車整備用、インパクトレンチ用、

ウレタン製なので耐久性には若干の不安があります、前回購入から8年間は持ちました。少しの傷からエアー漏れあり買い換えました、価格にはコスパ最高です。大口径なのでエアー圧は安定しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする