フラットバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 幅(mm)25 注文コード63369784 品番F-26L-3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質/仕上鋼板/三価メッキ 幅(mm)25 全長(mm)1800 質量(kg)0.6 板厚(mm)2 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)7
関連資料:図面(0.41MB)
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする