Gimic(ギミック)ウレタン手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63370012 品番 P-130L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズL 全長(cm)23.4 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能通気性・UVカット機能 入数(双)1 用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 厚さ(mm)2.2 質量(g)36 色(手首部)グレー 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370003
2021-06-26
用途:
軽作業、他

耐久性性は、いまいちですが、値段相応ではないでしょうか、私は満足しているので、リピートです。

対象商品:
63370003
2018-08-20
用途:
外観検査員 検査時
株式会社プラテック 様 (製造業)

以前は違うもう少し薄手の手袋で検査している製品に付いているバリを専用のブラシに持ち替えて作業していました。
手袋の種類を変える事でバリを手袋で取り除く手順に変更し作業効率アップを図りました。
利き手の方が先に穴が空いてしまうので「右手だけ」とか販売をしてもらえると経費削減等にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする