曜日別特売
7S-SC25 スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 63370274

7S-SC25 スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 63370274
7S-SC25 スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 63370274

スカーレットEX ミドルローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード63370274品番7S-SC25
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドル質量(g)約79.2毛丈(mm)25サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ毛丈長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スカーレットEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370283
2020-09-12
用途: 塗装
その他業種

EXの省略がエキストラ(特別)なのか、エキスパート(熟練者)なのかわかりませんが、他のローラーよりコシを長く感じました。このローラーも、使用前に手でこすって抜け毛を取ると、後は抜け毛がありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする