桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
6004-00 長袖防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
63370993
品番
6004-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
LL
分類
防寒
素材
綿100%・裏:ポリエステル100%
色番
1