桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
6004-00 長袖防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371088
品番
6004-00
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
4L
分類
防寒
素材
綿100%・裏:ポリエステル100%
色番
4