桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
7072-00 カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
注文コード
63371569
品番
7072-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
素材
ポリエステル100%
サイズ
L
色番
203
分類
定番
色
ロイヤルブルー
種別
長袖ブルゾン