桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
7114-00 防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371666
品番
7114-00
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
3L
分類
防寒
素材
ポリエステル100%
色番
4