桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
7114-09 防水防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63371946
品番
7114-09
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
3L
分類
防寒
素材
ポリエステル100%
色番
4