桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
7148-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371989
品番
7148-00
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
M
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1