桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
7148-07 ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63372183
品番
7148-07
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
ハーフパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1