桑和
8005-63 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63374405
品番
8005-63
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1