RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375175 RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375175 RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375175 RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375175

ラック付きデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63375175 品番 RDK-1042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

4段階のラックで収納を楽に!
プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます!
デュアルモニターも可能な広々サイズ!
脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。
天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。

幅(mm)1000 ブラック/ブラック 奥行(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1200 製品質量(g)10300 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)10.3 高さ(mm)1200 形式お客様組立て品 耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×420×1200 総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする