ベーシックデスク

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63375236 品番 BDK-8040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最小限のスペースで使えるコンパクトサイズです。
オフィスのインテリアや構造に合わせて使用可能です。
脚底にアジャスター付なのでがたつきを防止します。
安心の天板耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。

用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)800 質量(kg)7.96 ブラック/ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)400 耐荷重(kg)50 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700 製品質量(g)7960 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700 総耐荷重(kg)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63375315
2022-12-06
用途:
ミーティング時に使っています。
卸売・小売業

4点注文しました。
そのうち1点は、天板がはずれていました。
返品も面倒でしたので、ボンドをつけて使用していますが
移動する時に天板を持つと外れてしまいます。
開けた時に交換すべきだったと反省です。

机自体は、使い安いです。
最近、1点再購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
63375227
2022-06-26
用途:
電子レンジなどを置く台として。
その他業種

組み立式にしては、かなりしっかりしている。机下も広く使えていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする