デスク L型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63375367 品番 LDK-1311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デスクトップや資料も広げて作業ができ、ゆったり使えるL字タイプのデスクです。
デスクの総耐荷重が80Kgなので、プリンターやデスクトップ本体等、重くて大きい
OA機器も気軽に置けます。
脚の間に2本のクロスバーでデスクの横揺れをしっかり防ぎます。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1300 ライトナチュラル/ホワイト 高さ(mm)700 奥行(mm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×110×700 製品質量(g)15700 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
事務所のデスクとして
SAMIZO GOLF Design 様 (製造業)

天板が薄いですが、ガッチリしていて揺れも起きません。
使い勝手が良く、L字の右で側でPC、左で書き物と効率が良く
コスパも良くて、同じ色のデスクも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする