レザーチェア

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63375428 品番 OFC-LE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。
ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。
デスクにも収納でき、省スペースでお使い頂けます。
最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。
キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。
オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。

ブラック 材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン 幅(mm)740 高さ(mm)1060〜1160 奥行(mm)760 キャスターあり 肘掛あり 製品質量(g)14400 座高(mm)約490〜590 ハンガーなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63375428
2022-02-22
用途:
デスクワーク
清生土木有限会社 様 (建設業・工事業)

組み立てるのにビスの穴が合ってなくて通常の3倍ぐらい時間がかかった。
リクライニングがなってない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする