マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
A4 バインダー セッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
63375577
品番
F584-08
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
たっぷり10枚、油性の文字も書いて消せるインデックス
大きく書けるワイド!なルーズリーフ付き
蛍光ペンでも書きやすい!裏写りしにくいルーズリーフ
色
ピンク
仕様
本文:ラミネートタブインデックス 10山/7mm横罫ルーズリーフ 10枚/5mm方眼罫ワイドサイズルーズリーフ 1枚/クリアポケット1枚
サイズ
A4
タイプ
タテ型
背幅(mm)
28
穴数
30
リング穴径(Φmm)
14
収納枚数(枚)
90
注意
※条件により消しづらい可能性があります。