F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613

F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613
F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613
F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613
F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613
F311-08 B5 バインダー クラルテ マルマン 63375613

B5 バインダー クラルテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード63375613品番F311-08
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙
ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

仕様6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚ピンクサイズB5タイプタテ型背幅(mm)29穴数26リング穴径(Φmm)16収納枚数(枚)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする