マルマン
A5 バインダー クラルテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
アイボリー
ブルー
ピンク
グレー
アイボリー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
63375674
品番
F415-14
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙
ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
サイズ
A5
色
アイボリー
穴数
20
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
70
背幅(mm)
20
リング穴径(Φmm)
10
仕様
6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚